Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINI PAK'R Novus Double Cushion, 250 lfm., 35 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600973
Hersteller:
     FLO-PAK
Herst.-Nr.:
     8101411
EAN/GTIN:
     4063963005440
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftpolsterkissen 400x150mm
Zur Verarbeitung in der MINI PAK'R-Maschine · Rollenlänge: 250 Meter · Qualität: 35 µ · Als Polster oder zur Hohlraumauffüllung geeignet · Kissenmass in unbefülltem Zustand
Weitere Informationen:
Breite innen:
400 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,1
Länge innen:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: luftkissen-folie für luftkissenmaschine, 81.005.28, 8100528, fp international, fp intl, hohlraumfüllung, luftkammerverpackung, luftkammerverpackungen, luftpolsterkissen, novus double cushion, polsterkissen, polsterung, xt8101411
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5R7J8
50
1
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 114,56*
5 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 86,66*
€ 133,42*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pregis
8700364
ab € 585,56*
Ähnlich
verpackung24
3607
ab € 61,06*
Ähnlich
verpackung24
3606
ab € 88,07*
Ähnlich
verpackung24
3605
ab € 79,78*
Ähnlich
verpackung24
3604
ab € 77,77*
Ähnlich
verpackung24
3603
ab € 77,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.