Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie, 300 mm breit x 250 lfm - 100 µ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601168
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260241
EAN/GTIN:
     4063963010123
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet · Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen · Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit · Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE · Kerndurchmesser: 76 mm · Rollendurchmesser: 260 mm · Gewicht je Rolle: 13, kg
Weitere Informationen:
Breite innen:
300 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
13,5
Länge innen:
250 m
Material:
LDPE-Folie
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: 82.602.41, 8260241, einschweißfolie.einschweissfolie, folie, ldpe, schlauchfolie, xt8260241
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 32,52*
€ 74,11*
5 Tage
57
1
€ 7,90*
ab € 33,45*
€ 75,23*
3 Tage
57
10
€ 6,90*
ab € 71,78*
€ 80,57*
1
Frei Haus
ab € 51,55*
€ 80,88*
Lager 5R7J8
10
1
€ 3,99*
ab € 56,62*
€ 85,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 85,80*
€ 102,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 83,90*
€ 99,84
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 75,35*
€ 89,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,91*
€ 83,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,10*
€ 76,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,48*
€ 71,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 56,62*
€ 67,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,22648* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.