| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-601181 Herst.-Nr.: 8370021 EAN/GTIN: 4063963012363 |
| |
|
| | |
| Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter · Einfaches, sauberes Handling · Selbstklebend auf Trägerfolie · Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück · Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich Weitere Informationen: | | Breite innen: | 70 mm | Farbe: | rot | Gewicht VE in KG: | 1,578 | Länge innen: | 145 mm | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verpackungskennzeichen Vorsicht Glas, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warn-klebe-etikett vorsicht glas, warnetikett papier, packstückorientierung vorsicht glas, 83.700.21, 8370021, aufkleber, etikett, etiketten, hinweis, hinweisetikett, hinweisetiketten, vorsicht glas, warnetikett, warnetiketten, warnung, xt8370005 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | € 3,99* | ab € 29,03* | € 38,96* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,49* | € 48,50* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,53* | € 58,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02903* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|