Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Inhalt prüfen"


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601187
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370028
EAN/GTIN:
     4063963012431
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter · Einfaches, sauberes Handling · Selbstklebend auf Trägerfolie · Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück · Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Breite innen:
70 mm
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,553
Länge innen:
145 mm
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett papier, warnetikett inhalt prüfen, haft etiketten, 83.700.28, 8370028, aufkleber, etikett, etiketten, hinweis, hinweisetikett, hinweisetiketten, inhalt prüfen, warnetikett, warnetiketten, warnung, xt8370011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,98*
€ 48,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,47*
€ 48,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,15*
€ 46,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,87*
€ 45,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,56*
€ 43,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.