Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Nicht stürzen"


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601189
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370030
EAN/GTIN:
     4063963012455
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter · Einfaches, sauberes Handling · Selbstklebend auf Trägerfolie · Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück · Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Breite innen:
70 mm
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,582
Länge innen:
145 mm
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: 83.700.30, 8370030, aufkleber, etikett, etiketten, hinweis, hinweisetikett, hinweisetiketten, nicht stürzen, warnetikett, warnetiketten, warnung, xt8370013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,03012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,03*
€ 48,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,06*
€ 47,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,18*
€ 45,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,22*
€ 44,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,61*
€ 42,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,12*
€ 35,84
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.