| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-601194 Herst.-Nr.: 8370019 EAN/GTIN: 4063963012349 |
| |
|
| | |
| Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter · Aufdruck in Deutsch und Englisch: "Delivery Note enclosed, Lieferschein innenliegend" · Einfaches, sauberes Handling · Selbstklebend auf Trägerfolie · Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück · Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich Weitere Informationen: | | Breite innen: | 70 mm | Farbe: | rot | Gewicht VE in KG: | 1,58 | Länge innen: | 145 mm | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: warnetikett papier, warnetiketten lieferschein, 8370019, 837009, aufkleber, delivery note enclosed, etikett, etiketten, hinweis, hinweisetikett, lieferschein innenliegend, warnetikett, warnetiketten, warnung, xt8370019 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | € 3,99* | ab € 27,79* | € 37,23* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,51* | € 46,04* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,53* | € 55,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02779* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|