Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Beutel, antistatisch, 150 x 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601218
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462051
EAN/GTIN:
     4063963006591
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile · Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar · Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm · Ableitzeit: < 2 Sekunden · Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch · Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2 · Masstoleranz Beutel +/- 3 mm · Breite = offene Seite
Weitere Informationen:
Breite innen:
150 mm
Farbe:
rosa
Gewicht VE in KG:
6,2
Länge innen:
225 mm
Material:
PE-Folie
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel, 84.620.51, 8462051, antistatik, antistatisch, beutel, egb, esd, flachbeutel, pe, polybeutel, xt8462051
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10000
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0469*
€ 0,3117*
5 Tage
10000
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0469*
€ 0,3117*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,097*
€ 0,3405*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1057*
€ 0,3714*
Lager 5R7J8
5000
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1091*
€ 0,4746*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4746*
€ 0,56477
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2906*
€ 0,34581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.