| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-601220 Herst.-Nr.: 8462053 EAN/GTIN: 4063963006614 |
| |
|
| | |
| Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile · Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar · Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm · Ableitzeit: < 2 Sekunden · Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch · Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2 · Masstoleranz Beutel +/- 3 mm · Breite = offene Seite Weitere Informationen: | | Breite innen: | 300 mm | Farbe: | rosa | Gewicht VE in KG: | 2,28 | Länge innen: | 400 mm | Material: | PE-Folie | Stärke: | 100 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel, 84.620.53, 8462053, antistatik, antistatisch, beutel, egb, esd, flachbeutel, pe, polybeutel, xt8462053 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1859* | € 0,4553* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,374* | € 0,494* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,42* | € 41,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,00* | € 41,99* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 19,38* | € 46,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1938* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|