| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-601233 Herst.-Nr.: 8700364 EAN/GTIN: 4063963005464 |
| |
|
| | |
| MINI PAK'R Luftpolstermaschine - Das Multitalent zur Herstellung von Luftpolsterkissen, ideal für den kleinen und mittleren Bedarf. Einfache Bedienung: Folienrolle einlegen und Startknopf drücken · Fertigung von fünf verschiedenen, vorperforierten Polsterkissentypen · Zur Hohlraumfüllung und zur Polsterung Ihrer Produkte · Verarbeitung von 200 mm und 400 mm Folienbreite möglich · Automatische Folienerkennung durch RFID-Technologie · Vielseitige Anwendung der verschiedenen Luftpolsterkissen · Platzsparend und leicht in die Verpackungsumgebung integrierbar · Besonders wartungsarm · Masse: 360 x 330 x 280 mm (L x B x H) · Geschwindigkeit: 7, m/min · Geringes Gewicht: nur ca. 6 kg · Stromversorgung: 230 V, 1, A Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht VE in KG: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fp-mini pak r, luftkissen, luftkissenmaschine, luftpolsterkissen, mini pak'r, mini pak, fp mini, luftpolstersystem, minipakr, polster, mini pakr, mini pakr luftpolstermaschine, minipak, pakr, polsterkissen, xt8700364 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 621,43* | € 848,09* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,83* | € 855,81* | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | Frei Haus | ab € 835,47* | € 925,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|