| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-601358 Herst.-Nr.: 9070209 EAN/GTIN: 4063963002937 |
| |
|
| | |
| Äusserst robust für die Heftung von festeren Gegenständen · Für Verpackungs- und Auszeichnungszwecke geeignet · Winkelamboss ermöglicht die Heftung von Versandrohren, Wülsten, Eimern etc. · Heftet Material bis 10 mm Stärke · Mit unkompliziertem Hinterladesystem für 84 Klammern · Aus vernickeltem Metall Weitere Informationen: | | Farbe: | silber,vollverchromt | Gewicht VE in KG: | 0,523 | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handhefter, 90.702.09, 9070209, hefter, heftgerät, heftmaschine, heftzange, heftpistole, kartonhefter, zangenhefter, xt9070209 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 44,85* | € 93,00* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 85,86* | € 93,10* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,70* | € 98,07* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | € 3,99* | ab € 61,26* | € 102,27* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,85* | € 103,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|