Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinkanister 20L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-91000678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Der Benzinkanister 20L in Schwarz ist ein robuster und kompakter Kraftstoffbehälter, ideal für unterwegs oder als Reservekanister. Hergestellt aus strapazierfähigem Material, bietet er eine sichere Aufbewahrung von Benzin für Autos, Motorräder und andere Fahrzeuge. - Fassungsvermögen: 20 Liter - Robustes, langlebiges Material - Praktischer Tragegriff für einfachen Transport - Auslaufsicherer Verschluss für maximale Sicherheit - Kompakte Größe, ideal als Reservekanister
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit UN-Zulassung
Fassungsvermögen:
20L
Material:
PE-HD
Weitere Suchbegriffe: benzinbehälter, benzincontainer, benzinreserve, benzintank, benzinvorratsbehälter, kraftstoffbehälter, kraftstoffkanister, kraftstoffreservekanister, kraftstofftank, notfallbehälter, notfallkanister, reservebehälter, reservebottich, reservekanister, reservekraftstoffbehälter, spritkanister, tankkanister, treibstoffbehälter, treibstoffkanister, treibstoffvorrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.