Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mulchvlies, 1,20 x 25 m, schwarz, 50 g/qm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-91001295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4900112
EAN/GTIN:
     4260293418104
Suchbegriffe:
Anti-Unkrautvlies
Unkrautvlies
Bester Schutz für Ihre Güter vor Kratzern, Verschmutzungen oder Bruch · Mehrfach-Schutzfolie aus Vlies · Mittlere Qualität ca. 270g
Weitere Informationen:
Breite innen:
1,20 m
Farbe:
schwarz
Länge innen:
25 m
Material:
PP
Qualität:
50 g/qm
Weitere Suchbegriffe: abdeckfolie, abdeckvlies, beetvlies, bodenabdeckvlies, bodenfolie, bodengewebe, gartenfolie, gartengewebe, gartenvlies, geotextil, landschaftsgewebe, pflanzenschutzfolie, pflanzenvlies, schutzvlies, unkrautmatte, unkrautvlies, vegetationsmatte, wachstumsfolie, wurzelschutzvlies, wurzelvlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,3252* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,12*
€ 20,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.