Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mulchvlies, 1,60 x 100 m, schwarz, 50 g/qm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-91001298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4900112
EAN/GTIN:
     4260677654531
Suchbegriffe:
Anti-Unkrautvlies
Unkrautvlies
Bester Schutz für Ihre Güter vor Kratzern, Verschmutzungen oder Bruch · Mehrfach-Schutzfolie aus Vlies · Mittlere Qualität ca. 270g
Weitere Informationen:
Breite innen:
1,60 m
Farbe:
schwarz
Länge innen:
100 m
Material:
PP
Qualität:
50 g/qm
Weitere Suchbegriffe: abdeckfolie, abdeckvlies, beetvlies, bodenabdeckvlies, bodenfolie, bodengewebe, gartenfolie, gartengewebe, gartenvlies, geotextil, landschaftsgewebe, pflanzenschutzfolie, pflanzenvlies, schutzvlies, unkrautmatte, unkrautvlies, vegetationsmatte, wachstumsfolie, wurzelschutzvlies, wurzelvlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4227* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 82,25*
€ 97,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 80,28*
€ 95,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,55*
€ 82,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,58*
€ 72,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 59,66*
€ 71,00
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 52,21*
€ 62,13
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 49,97*
€ 59,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,27*
€ 50,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.