Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schärffeilen CS-MT-5,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Efficiency time
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11091055
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11091055
EAN/GTIN:
     4007220098707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
Kettensägenschärfgerät
Multi-Tool
Multitool
Das PFERD-Produktprogramm umfasst sowohl Schärfgeräte für das manuelle als auch für das maschinelle Schärfen von Sägeketten. Schärfgeräte von PFERD zeichnen sich durch ihre lange Nutzungsdauer und ihre einfache Handhabung aus. Kettensägeschärfgeräte von PFERD sind hervorragend für das manuelle Schärfen von Sägeketten geeignet. Manuelles Schärfen ist wirtschaftlicher und weitaus schonender als maschinelles Schärfen und verlängert die Nutzungsdauer der Sägekette bei frühzeitigem Nachschärfen. Die kompakte Schärflösung CHAIN SHARP CS-MT kombiniert eine Kettensägefeile und eine Tiefenbegrenzerfeile in einem ergonomischen Werkzeug. Die definierte Höhenlage der Kettensägefeile erleichtert das Schärfen des Sägezahns und verhindert das Beschädigen von Verbindungsgliedern der Sägekette. Die seitlich angebrachte Tiefenbegrenzerfeile ermöglicht eine individuelle Tiefenbegrenzereinstellung. Die mitgelieferte Lehre berücksichtigt Tiefenbegrenzerabstände von 0,65 mm (.025“) für härteres oder 0,75 mm (.030“) für weicheres Holz. Das Kettensägeschärfgerät umfasst das Schärfgerät, eine Kettensägefeile Classic Line, eine Tiefenbegrenzerfeile und ein Ergonomie-Feilenheft. Es wird mit ausführlicher Bedienungsanleitung in einer Gürteltasche geliefert, die vor Beschädigung und Verschmutzung schützt.
Weitere Informationen:
Kettenteilung:
.404
PFERD Typ:
CS-MT
Passend für Ø metrisch:
5,5 mm
Tiefenbegrenzerabstand:
0.65 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD CHAIN SHARP MULTITOOL CS-MT Kettensägeschärfgerät Ø 5,5 mm für Kettenteilung .404" | Kettensägeschärfgeräte
Produkthierarchie:
01020204
Bestellhinweise:
PFERD bietet dieses Kettensägeschärfgerät in verschiedenen Ausführungen an, die an unterschiedliche Kettenteilungen angepasst sind.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-MT für das komfortable und kräfteschonende Schärfen von Sägeketten.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-MT für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1329 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.36 kg
Länge (VE):
74 mm
Breite (VE):
47 mm
Höhe (VE):
382 mm
ECLASS 12.0:
21042107
UNSPSC 25.0901:
27111923
ECLASS 13.0:
21042107
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042107
ECLASS 7.1:
21042107
ECLASS 8.1:
21042107
ECLASS 9.1:
21042107
ECLASS 10.1:
21042107
ECLASS 11.1:
21042107
Vorteile:
Kompaktes Schärfgerät. | Individuelle Einstellung des Tiefenbegrenzers möglich. | Passend für alle handelsüblichen Kettensägefeilen. | Lange Nutzungsdauer und optimales Schärfergebnis mit PFERD-Feilen. | Präzise und einheitliche Schärfergebnisse auch für den Semiprofi. | Flexibler Einsatz vor Ort durch kompakten Aufbau der Geräte. | Einfache Handhabung und vorgegebener Schärfwinkel. | Lange Nutzungsdauer durch auswechselbare Feilen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: kettensägefeile pferd, kettensägefeile, Schärffeilen, Schärfgeräte, Kettensägeschärfgeräte, Feilen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
149
€ 5,00*
ab € 17,20*
€ 24,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,21*
€ 24,09*
4 Tage
149
€ 4,30*
ab € 17,67*
€ 25,44*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,56*
€ 30,65*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,23*
€ 36,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11022203
ab € 0,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11085203
ab € 1,12*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11075203
ab € 1,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11041203
ab € 0,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
18600762
ab € 1,06*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11610153
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.