Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schärffeilen CS-SL-5,16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics haptic
Efficiency time
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11099051
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11099051
EAN/GTIN:
     4007220426340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägenschärfgerät
Das PFERD-Produktprogramm umfasst sowohl Schärfgeräte für das manuelle als auch für das maschinelle Schärfen von Sägeketten. Schärfgeräte von PFERD zeichnen sich durch ihre lange Nutzungsdauer und ihre einfache Handhabung aus. Kettensägeschärfgeräte von PFERD sind hervorragend für das manuelle Schärfen von Sägeketten geeignet. Manuelles Schärfen ist wirtschaftlicher und weitaus schonender als maschinelles Schärfen und verlängert die Nutzungsdauer der Sägekette bei frühzeitigem Nachschärfen. Die handliche Schärflehre CHAIN SHARP CS-SL kombiniert eine Kettensägefeile und eine Lehre in einem ergonomischen Werkzeug. Die definierte Höhenlage der Kettensägefeile erleichtert das Schärfen des Sägezahns und verhindert das Beschädigen von Verbindungsgliedern der Sägekette. Die Lehre unterstützt einheitliche Schärfergebnisse, indem sie den richtigen Schärfwinkel vorgibt. Die Schärflehre umfasst eine Kettensägefeile Classic Line mit Ergonomie-Feilenheft und eine Lehre.
Weitere Informationen:
Kettenteilung:
3/8
PFERD Typ:
CS-SL
Passend für Ø metrisch:
5,16 mm
Breite metrisch:
30 mm
Hieb:
Classic Line
Tiefenbegrenzerabstand:
0.65 mm
Höhe:
32 mm
Länge metrisch:
305 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD CHAIN SHARP CS-SL Kettensägeschärfgerät Ø 5,16 mm für Kettenteilung 3/8" | Kettensägeschärfgeräte
Neu im Jahr:
2023
Produkthierarchie:
01020206
Bestellhinweise:
PFERD bietet diese Schärflehre in verschiedenen Ausführungen an, die an unterschiedliche Kettenteilungen angepasst sind.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt die Schärflehre CHAIN SHARP CS-SL für das komfortable und kräfteschonende Schärfen von Sägeketten.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt die Schärflehre CHAIN SHARP CS-SL für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
582 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.17 kg
Länge (VE):
350 mm
Breite (VE):
52 mm
Höhe (VE):
32 mm
ECLASS 12.0:
21042107
ECLASS 13.0:
21042107
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042107
ECLASS 7.1:
21042107
ECLASS 8.1:
21042107
ECLASS 9.1:
21042107
ECLASS 10.1:
21042107
ECLASS 11.1:
21042107
Vorteile:
Kompakte Schärflehre. | Schnelles und einfaches Schärfen des Sägezahns. | Passend für alle handelsüblichen Sägeketten. | Lange Nutzungsdauer und optimales Schärfergebnis mit PFERD-Feilen. | Präzise und einheitliche Schärfergebnisse auch für den Semiprofi. | Flexibler Einsatz vor Ort durch kompakten Aufbau der Geräte. | Einfache Handhabung und vorgegebener Schärfwinkel. | Lange Nutzungsdauer durch auswechselbare Feilen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: Schärffeilen, Schärfgeräte, Kettensägeschärfgeräte, Feilen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
319
€ 5,00*
ab € 5,84*
€ 8,50*
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 11,20*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,41*
€ 11,30*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 7,09*
€ 16,53*
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.