Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Feilen für Holz und Raspeln PF 1552 150 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11233157
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11233157
EAN/GTIN:
     4007220542163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Halbrunde, spitz zulaufende Feile mit Raspelhieb auf zwei Seiten. Form C nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1552
Breite metrisch:
16 mm
Hieb:
2
Höhe:
6 mm
inkl. Heft:
FH 3
Länge metrisch:
150 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Holzraspel mit Heft Halbrund-Spitz 150mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten | Holzraspeln mit Angel halbrund-spitz
Produkthierarchie:
01030102
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Herkunftsland:
IN
Volumen (VE):
220 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.133 kg
Länge (VE):
275 mm
Breite (VE):
25 mm
Höhe (VE):
32 mm
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 13.0:
21042190
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042190
ECLASS 7.1:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Hohe Abtragsleistung. | Gute Spanabfuhr.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Verrunden | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, feilenheft holz, feilenheft pferd, feilenheft, Feilen und Raspeln für Holz, Holzraspeln mit Angel, Halbrund-spitz, Feilen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
271
5
€ 4,30*
ab € 6,78*
€ 8,77*
Lager 5VQEQ
237
1
€ 5,00*
ab € 6,53*
€ 9,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,55*
€ 9,11*
8 Tage
213
1
€ 5,49*
ab € 6,55*
€ 9,11*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.