Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-12316102 Herst.-Nr.: 12316102 EAN/GTIN: 4007220272824 |
| | |
|
| | |
| Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Nadelfeilen. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung. Die Profile flachspitz (101), Vogelzunge (103), Messer (107), Barett (109), flachspitz mit runden Kanten (113), flachstumpf mit runden Kanten (114) und Vogelzunge rundoval (115) sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich. Weitere Informationen: | | PFERD Typ: | 266/20 | Hieb: | 0 | Länge metrisch: | 200 mm | Anzahl, Inhalt: | 12 Stück | Produkt Ausgabename web für bmecat: | PFERD Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Rolltasche 200mm Schweizer Hieb 0, grob | CORRADI-Nadelfeilen-Set | Produkthierarchie: | 01010816 | Bestellhinweise: | Werden in PVC-Rolltasche geliefert. | Herkunftsland: | IT | Volumen (VE): | 204.25 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.218 kg | Länge (VE): | 215 mm | Breite (VE): | 95 mm | Höhe (VE): | 10 mm | ECLASS 12.0: | 21042108 | ECLASS 13.0: | 21042108 | ETIM 9.0: | EC011838 | ETIM 8.0: | EC011838 | ECLASS 14.0: | 21042108 | ECLASS 7.1: | 21042108 | ECLASS 8.1: | 21042108 | ECLASS 9.1: | 21042108 | ECLASS 10.1: | 21042108 | ECLASS 11.1: | 21042108 | Vorteile: | Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Bearbeitungsaufgaben: | Entgraten | Schlichten | Antriebsarten: | Handfeilgerät | Handeinsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 68,26* | € 80,42* | | | | Lager 5VQEQ | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 68,73* | € 80,46* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 68,90* | € 80,66* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 68,75* | € 80,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 68,85* | € 83,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|