Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamantfeilen Galvanik DF 4162 D 126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-15107062
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15107062
EAN/GTIN:
     4007220016855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nadelfeile
Diamant-Nadelfeilen
Diamant-Nadelfeile rund
Nadelfeile
Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamant-Nadelfeilen sind universell im Werkzeugbau einsetzbar.
Weitere Informationen:
Form:
Rund
Breite metrisch:
3.2 mm
Korngröße:
D 126
Länge, Belag:
70 mm
Länge, Gesamt:
140 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Diamant-Nadelfeile rund Ø3,2x140mm D126 (mittel) für harte Werkstoffe | Diamant-Nadelfeilen, rund
Produkthierarchie:
05010207
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
24.665 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.011 kg
Länge (VE):
203 mm
Breite (VE):
27 mm
Höhe (VE):
5 mm
ECLASS 12.0:
21042113
UNSPSC 25.0901:
27111930
ECLASS 13.0:
21042113
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042113
ECLASS 7.1:
21042113
ECLASS 8.1:
21042113
ECLASS 9.1:
21042113
ECLASS 10.1:
21042113
ECLASS 11.1:
21042113
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Einsatzstähle | Ferrit (Magnetwerkstoff) | Glas | Graphit und Elektrokohle | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Technische Keramik | Werkzeugstähle | Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten | Egalisieren | Oxydschichten entfernen | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. | Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. | Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeilen, nadelfeile pferd, nadelfeile, nadelfeilen rund, Feilen, Diamant- und CBN-Werkzeuge
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
2
€ 4,90*
ab € 9,33*
€ 11,90*
3 Tage
74
10
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 11,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 12,95*
Lager 5VQEQ
500
1
€ 5,00*
ab € 9,77*
€ 12,98*
3 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 9,82*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.