Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD SCM Vollhartmetall-Fräser SCM-UB2-M120R-S100HA AL40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-23000114
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     23000114
EAN/GTIN:
     4007220463031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Die Vollhartmetall-Schaftfräser eignen sich für den universellen Einsatz auf einer Vielzahl von Werkstoffen. Schaftfräser zum Profilfräsen von Freiformen. Extra langer glatter Zylinderschaft HA nach DIN 6535.
Weitere Informationen:
Schaftform:
HA (DIN6535)
Ausführung:
Vollradiusfräser
Eckenausführung:
Eckenausführung Radius
Spiralwinkel:
30°
Beschichtung:
TiAlN
Schneidstoff:
AL40
Innere Kühlschmierstoffzufuhr:
nein
Vorschubrichtung:
x,y,z
Norm:
Werksnorm
Schneiden-ø DC:
12 mm
Schaft-ø DCON:
12 mm
Maximale Schnitttiefe APMX:
16 mm
Gesamtlänge LF:
100 mm
Eckenradius RE:
6 mm
Anzahl Zähne ZEFP:
2 Stück
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD VHM Vollradiusfräser extralang 2 Schneiden Ø 12 mm TiAlN Schaft HA Universal Line Profilfräsen | Universal-Vollradius-Schaftfräser UB, Vollradius
Neu im Jahr:
2023
Produkthierarchie:
10010210
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
40.793 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.16 kg
Länge (VE):
19 mm
Breite (VE):
19 mm
Höhe (VE):
113 mm
ECLASS 12.0:
21180606
ECLASS 13.0:
21180606
ETIM 9.0:
EC011860
ETIM 8.0:
EC011860
ECLASS 14.0:
21180606
ECLASS 7.1:
21180606
ECLASS 8.1:
21180606
ECLASS 9.1:
21180606
ECLASS 10.1:
21180606
ECLASS 11.1:
21180606
Vorteile:
Hohe Produktivität durch optimale Zerspanungsleistung. | Hohe Standzeit durch moderne Werkzeugbeschichtung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Bronze | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Gusshaut | Spanplatte | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Duktiles Gusseisen | Ferrit (Magnetwerkstoff) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Walzhaut | Weitere NE-Metalle | Kunststoffe | Wälz- und Kugellagerstähle | Zunder | Aluminiumlegierungen weich | NE-Metall weich | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Thermoplaste | Werkzeugstähle | Aluminiumlegierungen zäh | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Fräsen
Antriebsarten:
Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Beachten Sie die Schnittdatenempfehlungen. | Achten Sie auf eine stabile Werkstück- und Werkzeugaufspannung, um beste Leistungen zu erzielen.
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, radius schruppfräser, SCM-Vollhartmetall-Schaftfräser, Vollhartmetall-Schaftfräser Universal, Universal-Vollradius-Schaftfräser UB, Vollradius, Zerspanungswerkzeuge für stationären Einsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,19*
€ 89,53*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 89,79*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 79,78*
€ 101,40*
11 Tage
55
Frei Haus
ab € 76,30*
€ 112,19*
Lager 5VQEQ
55
€ 5,00*
ab € 106,15*
€ 130,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.