Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 1,2 STEEL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-25203587
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203587
EAN/GTIN:
     4007220480014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen. Spiralbohrer bietet PFERD in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an. Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
2660 RPM
RPM von, harte NE-Metalle:
6640 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
7970 RPM
RPM von, Stähle über 700 N/mm²:
5310 RPM
RPM von, Stähle bis 700 N/mm²:
6640 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK):
3990 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
6640 RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
13270 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
15930 RPM
RPM bis, Stähle über 700 N/mm²:
6640 RPM
RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²:
9290 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK):
10620 RPM
Ausführung:
STEEL
ø:
1.2 mm
Winkel:
118 °
Spiralwinkel, von:
25 °
Spiralwinkel, bis:
30 °
Spirallänge:
16 mm
Länge, Gesamt:
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Spiralbohrer STEEL Ø 1,2 mm HSS-G N DIN 338 118° universal | HSS-Spiralbohrer, Ausführung HSSG
Neu im Jahr:
2024
EAN Stck.:
4007220480021
Produkthierarchie:
02080401
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
24.3 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.001 kg
Länge (VE):
75 mm
Breite (VE):
18 mm
Höhe (VE):
18 mm
ECLASS 12.0:
21180101
ECLASS 13.0:
21180101
ETIM 9.0:
EC000945
ETIM 8.0:
EC000945
ECLASS 14.0:
21180101
ECLASS 7.1:
21180101
ECLASS 8.1:
21180101
ECLASS 9.1:
21180101
ECLASS 10.1:
21180101
ECLASS 11.1:
21180101
Vorteile:
Sehr gute Spanabfuhr. | Hohe Rundlaufgenauigkeit. | Exakte Zentrierung und geringe Vorschubkraft dank Kreuzanschliff. | Universell geeignet für Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Bronze, Messing, Aluminium. | Leichtes Zentrieren. | Hohe Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Bronze | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Gusshaut | Spanplatte | Kupfer | Duktiles Gusseisen | Duroplaste | Elastomere | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 % | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 % | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | NE-Metall hart | hartes Holz | Weitere NE-Metalle | Sonstiges | Kunststoffe | Wälz- und Kugellagerstähle | NE-Metall weich | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | weiches Holz | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Bohren
Antriebsarten:
Ständerbohrmaschine | Werkzeugmaschine | Bohrmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen
Sicherheitshinweise:
Augenschutz benutzen! | Sicherheitsempfehlungen beachten!
Anwendungsempfehlungen:
Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Verwenden Sie beim Bohren von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl oder Kühlschmierstoff. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit des Bohrers. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. | Entfernen Sie die bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.).
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, Bohrwerkzeuge, HSS-Spiralbohrer, Ausführung HSSG N STEEL, Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
88
€ 5,00*
ab € 4,20*
€ 4,20*
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 6,60*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 7,10*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 13,40*
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.