Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstifte SP 0510 3 AR 60 O5V STEEL EDGE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-32104276
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32104276
EAN/GTIN:
     4007220101940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Die Spitzbogenform SP eignet sich hervorragend zur Bearbeitung kleiner Öffnungen und Bohrungen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
149500 RPM
RPM, opt.:
130000 RPM
Breite metrisch:
10 mm
ø Außen metrisch:
5 mm
Ø Schaft metrisch:
3 mm
Korngröße:
60
Länge, Schaft:
30 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Spitzbogen Ø 5x10mm Schaft-Ø 3 mm A60 für Stahl- und Stahlguss
EAN Stck.:
4007220254820
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
54.72 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.002 kg
Länge (VE):
120 mm
Breite (VE):
76 mm
Höhe (VE):
6 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Spitzbogenstifte STEEL EDGE
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 13.0:
21011317
ETIM 9.0:
EC011937
ETIM 8.0:
EC011937
ECLASS 14.0:
21011317
ECLASS 7.1:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.
AAO057:
Spitzbogenstifte STEEL EDGE
AAO663:
4007220101940
AAO676:
32104276
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
10 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
60 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
60 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
620
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,29*
€ 1,81*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,83*
5 Tage
558
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,93*
14 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 1,94*
7 Tage
640
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,36*
€ 1,96*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.