Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstifte 2002 O F STEEL EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-33920231
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33920231
EAN/GTIN:
     4007220114476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift-Satz
Das Set enthält 15 kleine Schleifstifte mit Schaftdurchmesser 3 mm in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen für Feinarbeiten.
Weitere Informationen:
Ø Schaft metrisch:
3 mm
Korngröße:
fein
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD STEEL EDGE Schleifstift-Set 15-tlg. Schaft-Ø 3 mm A80 für Stahl- und Stahlguss
EAN Stck.:
4007220114476
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
363 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.077 kg
Länge (VE):
82 mm
Breite (VE):
82 mm
Höhe (VE):
54 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte-Set STEEL EDGE
ECLASS 12.0:
21011303
ECLASS 13.0:
21011303
ETIM 9.0:
EC011937
ETIM 8.0:
EC011937
ECLASS 14.0:
21011303
ECLASS 7.1:
21019215
ECLASS 8.1:
21019215
ECLASS 9.1:
21019215
ECLASS 10.1:
21019215
ECLASS 11.1:
21011303
Vorteile:
Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.
AAO057:
Schaft-ø 3 mm
AAO663:
4007220114476
AAO676:
33920231
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 19,68*
€ 23,41*
Lager 5VQEQ
198
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,81*
€ 23,53*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,96*
€ 23,64*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,85*
€ 23,71*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,27*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.