Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkzeughalter BO 12/20 10-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42400012
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42400012
EAN/GTIN:
     4007220297674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
Trennscheibenhalter
Polierring
Schwabbelscheibe
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für POLINOX-Kompaktschleifräder, POLINOX-Schleifräder, Poliflex-Feinschleifscheiben, Filzscheiben und Tuchringe.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BO 12/20 10-50
Spannbereich von:
10 mm
Spannbereich bis:
50 mm
Passend für Bohrungs-ø [mm]:
20
Ausführung:
keine Angabe
Ø Schaft metrisch:
12 mm
Ø Gewinde:
keine Angabe
Länge, Schaft:
35 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Werkzeughalter für Schleifwerkzeuge mit Bohrungs-Ø 20mm Spannbereich 10-50mm Schaft-Ø 12 mm
EAN Stck.:
4007220297674
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
363 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.37 kg
Länge (VE):
82 mm
Breite (VE):
82 mm
Höhe (VE):
54 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bolzen/Schäfte
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 13.0:
21029090
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21029090
ECLASS 7.1:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Antriebsarten:
Geradschleifer
AAO057:
Werkzeughalter UNIVERSAL
AAO663:
4007220297674
AAO676:
42400012
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 6,90*
ab € 22,76*
€ 28,29*
Lager 5VQEQ
98
€ 5,00*
ab € 22,88*
€ 28,39*
9 Tage
2
€ 4,95*
ab € 23,01*
€ 28,74*
5 Tage
10
€ 4,79*
ab € 23,13*
€ 28,74*
6 Tage
88
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 28,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.