Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkzeughalter PCLB 6/13/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42706713
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42706713
EAN/GTIN:
     4007220532928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzen/Schäfte
POLICLEAN-Werkzeughalter
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLICLEAN-Scheiben. Die Ausführung bietet Platz für eine Scheibe.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
PCLB 6/13/13
Passend für Bohrungs-ø [mm]:
13
Ausführung:
Paketierung 1-fach
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Ø Gewinde:
keine Angabe
Länge, Schaft:
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD POLICLEAN Werkzeughalter für Bohrung Ø 13 mm Spannbreite 13 mm Schaft-Ø 6 mm | Bolzen/Schäfte
Produkthierarchie:
04160101
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
80.19 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.059 kg
Länge (VE):
110 mm
Breite (VE):
27 mm
Höhe (VE):
27 mm
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 13.0:
21029090
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21029090
ECLASS 7.1:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Beim Scheibenwechsel den Werkzeughalter in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 6,35*
€ 9,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,13*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,43*
€ 9,13*
4 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 6,63*
€ 9,62*
1
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.