Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PFERD Kegelbürsten mit Gewinde KBU 10010/M14 ST 0,35


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43316010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43316010
EAN/GTIN:
     4007220955314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste stahl
kegelbürste
pferd kegelbürste
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12500 RPM
RPM, opt., von:
6300 RPM
RPM, opt., bis:
12500 RPM
Breite metrisch:
10 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.35 mm
ø Außen metrisch:
100 mm
Ø Gewinde:
M14x2
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
22 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Kegelbürste ungezopft KBU Ø 100x10mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,35 mm Winkelschleifer
EAN Stck.:
4007220249307
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
US
Volumen (VE):
2400 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.238 kg
Länge (VE):
125 mm
Breite (VE):
120 mm
Höhe (VE):
160 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kegelbürsten ungezopft mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043603
ECLASS 13.0:
21043603
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043603
ECLASS 7.1:
21043603
ECLASS 8.1:
21043603
ECLASS 9.1:
21043603
ECLASS 10.1:
21043603
ECLASS 11.1:
21043603
Vorteile:
Für den Einsatz auf Winkelschleifern bis 80 m/s geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen
Antriebsarten:
Akkuwinkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Für optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen.
AAC895:
100 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220955314
AAO676:
43316010
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Technische Bürsten, Kegelbürsten, ungezopft, mit Gewinde
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,05*
Lager 5VQEQ
170
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,04*
€ 8,10*
6 Tage
191
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,21*
€ 8,48*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,56*
€ 9,29*
3 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 7,06*
€ 9,45*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Box
ab 25 Boxen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.