Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Zubehör APM 50,8/32-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43690037
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43690037
EAN/GTIN:
     4007220900406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör
Adapter
Bohrungsadapter
Das Adapterset AK 32-2 eignet sich für Rundbürsten ab einem Bürstendurchmesser von 150 mm in den Ausführungen breit. Für gezopfte Rundbürsten mit Durchmesser 200–250 mm sowie ungezopfte Rundbürsten der Ausführung Entgratbürsten geeignet.
Weitere Informationen:
Form:
keine Angabe
Passend für Bohrungs-ø [mm]:
50,8 mm
Passend für:
RBG, Rundbürsten gezopft, ø 200–250 mm, RBU, Ausführung Entgratbürsten ø 200–250 mm
ø Bohrung im Set enthalten:
32/35/40
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Zubehör Adapterpaar für Rundbürsten gezopft und Entgratbürsten mit Bohrung 50,8 auf 32-40 | Adapter, Bohrungsadapter
Produkthierarchie:
08180101
Bestellhinweise:
Ein Set beinhaltet 3 Adapterpaare.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
201.72 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.235 kg
Länge (VE):
82 mm
Breite (VE):
82 mm
Höhe (VE):
30 mm
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 13.0:
21029090
ETIM 9.0:
EC004368
ETIM 8.0:
EC004368
ECLASS 14.0:
21029090
ECLASS 7.1:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Vorteile:
Ermöglichen Einsatz der Bürsten auf allen Werkzeugantrieben durch Anpassung des Bohrungsdurchmesser auf das benötigte Maß. | Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.
Anwendungsempfehlungen:
Bei Anwendungen mit geringer Wärmeentwicklung und Krafteinwirkung einsetzen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,67*
€ 16,24*
8 Tage
44
1
€ 5,49*
ab € 11,75*
€ 16,26*
Lager 5VQEQ
49
1
€ 5,00*
ab € 11,74*
€ 16,31*
5 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 12,15*
€ 17,12*
1
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.