Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polierwerkzeuge FK ZYA 1220/6 M


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44100042
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44100042
EAN/GTIN:
     4007220035931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Zylinderform
Zylinder-Filzpolierstift
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Zylinderform ZYA wird überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
39500 RPM
RPM, opt., von:
7950 RPM
RPM, opt., bis:
15900 RPM
Form:
Zylinder
Ausführung:
M (mittel)
Breite metrisch:
20 mm
ø Außen metrisch:
12 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Länge, Schaft:
36 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Zylinderform Ø 12x20mm Schaft-Ø 6 mm
EAN Stck.:
4007220277591
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
156 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.011 kg
Länge (VE):
62 mm
Breite (VE):
37 mm
Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzstifte
ECLASS 12.0:
21011390
ECLASS 13.0:
21011360
ETIM 9.0:
EC003462
ETIM 8.0:
EC003462
ECLASS 14.0:
21011360
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011390
Vorteile:
Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO663:
4007220035931
AAO676:
44100042
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
20 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
36 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
595
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,64*
€ 3,71*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,75*
7 Tage
364
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,74*
€ 3,81*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,89*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,71*
€ 4,01*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,78*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,12*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.