Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polierwerkzeuge TR 20010-20 TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44272004
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44272004
EAN/GTIN:
     4007220294253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polierring
Schwabbelscheibe
Tuchring
polierring 200mm
Tuchringe werden mit Polierpasten zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Ausführung TH (Tuch hart) für die Vorpolitur.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
3000 RPM
RPM, opt.:
950 RPM
Ausführung:
TH
Breite metrisch:
10 mm
Ø Bohrung:
20 mm
ø Außen metrisch:
200 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Tuchring TR Hart Ø 200x10mm Bohrung-Ø 20mm für Vorpolitur mit Polierpaste
EAN Stck.:
4007220269039
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Herkunftsland:
PT
Volumen (VE):
4838 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.232 kg
Länge (VE):
240 mm
Breite (VE):
240 mm
Höhe (VE):
84 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Tuchringe mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21011364
UNSPSC 25.0901:
31191504
ECLASS 13.0:
21011364
ETIM 9.0:
EC003462
ETIM 8.0:
EC003462
ECLASS 14.0:
21011364
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011364
ECLASS 11.1:
21011364
Vorteile:
Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Tuchringe der Ausführung TH erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s ihre beste Leistung.
AAO663:
4007220294253
AAO676:
44272004
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: schwabbelscheibe, tuchringe pferd, Polierwerkzeuge, Tuchringe mit Bohrung, Ausführung Tuch hart (TH)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
188
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,41*
€ 10,56*
6 Tage
169
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 10,70*
1 Tag
13
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 10,85*
6 Tage
201
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,77*
€ 11,15*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,63*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 12,13*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 4,44*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.