Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fiberschleifer FL-GT 100-115 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44890110
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44890110
EAN/GTIN:
     4007220668146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Zubehör für Stützteller der Ausführung GT.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
FL-GT 100
Passend für:
Winkelschleifer 100, Aufnahme M10
Ausführung:
keine Angabe
Ø Gewinde:
M10
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Spannmutter für Stützteller Gewinde M10 für Ø 100 | Stützteller
Produkthierarchie:
04170702
Herkunftsland:
CH
Volumen (VE):
65.472 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.027 kg
Länge (VE):
62 mm
Breite (VE):
48 mm
Höhe (VE):
22 mm
ECLASS 12.0:
21012708
ECLASS 13.0:
21012708
ETIM 9.0:
EC004327
ETIM 8.0:
EC004327
ECLASS 14.0:
21012708
ECLASS 7.1:
21019218
ECLASS 8.1:
21019218
ECLASS 9.1:
21019218
ECLASS 10.1:
21019218
ECLASS 11.1:
21012708
Vorteile:
Passende Bohrungsabstände für marktübliche Stirnlochschlüssel.
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: Klemmmutter, Spannmutter, schleifblatthalter pferd, haftstützteller, klemmmutter m10, Spannmutter für Stützteller GT, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
252
1
€ 5,00*
ab € 2,17*
€ 3,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,32*
7 Tage
227
1
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,33*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,40*
15 Tage
109
1
€ 4,30*
ab € 2,27*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.