Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Flexible Schleifmittel P-BA 40/820


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-45000237
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45000237
EAN/GTIN:
     4007220428559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Zum Polieren mit Polierpasten-Riegeln und Schleifpasten an Rohrkonstruktionen und Geländern geeignet. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.
Weitere Informationen:
Breite metrisch:
40 mm
Länge metrisch:
820 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Polierband 40x820 mm für universelle Polierarbeiten mit Rohrbandschleifer
Neu im Jahr:
2023
EAN Stck.:
4007220428542
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
2010 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.027 kg
Länge (VE):
335 mm
Breite (VE):
150 mm
Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kurzbänder Filz
ECLASS 12.0:
21011325
ECLASS 13.0:
21011325
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21011325
ECLASS 7.1:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
ECLASS 10.1:
21011325
ECLASS 11.1:
21011325
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Bandschleifer und Bandarme
Sicherheitshinweise:
Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s einsetzen.
AAO663:
4007220428559
AAO676:
45000237
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: schleifband pferd, endlos schleifband, Polierwerkzeuge, Kurzbänder, Ausführung Filz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
55
5
€ 5,00*
ab € 10,90*
€ 14,01*
5
€ 4,90*
ab € 12,86*
€ 16,97*
6 Tage
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 13,12*
€ 17,04*
14 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 12,97*
€ 17,33*
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Box
ab 25 Boxen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Box
ab 50 Boxen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 70,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.