Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-49350069 Herst.-Nr.: 49350069 EAN/GTIN: 4007220777299 |
| | |
|
| | |
| Set mit leistungsstarkem Elektro-Schleifwalzenantrieb und PFERD-Werkzeugen zum Reinigen, Strichmattieren und Feinstschleifen großer Oberflächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX). Weitere Informationen: | | PFERD Typ: | SET FR-W 100100 UWER 15/40 230 V | Breite metrisch: | 561 mm | Höhe: | 161 mm | Länge metrisch: | 594 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | PFERD 3-tlg. Walzenschleifer UWER 15/40 230 V im Set mit Lamellenwalzen Ø 100x100 und Zubehör | Fächerwalzen-Set FR-W | Produkthierarchie: | 04120301 | Herkunftsland: | DE | Volumen (VE): | 53700 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 7.4 kg | Länge (VE): | 594 mm | Breite (VE): | 561 mm | Höhe (VE): | 161 mm | ECLASS 12.0: | 21011304 | ECLASS 13.0: | 21011304 | ETIM 9.0: | EC002931 | ETIM 8.0: | EC002931 | ECLASS 14.0: | 21011304 | ECLASS 7.1: | 21019223 | ECLASS 8.1: | 21019223 | ECLASS 9.1: | 21019223 | ECLASS 10.1: | 21019223 | ECLASS 11.1: | 21011304 | Vorteile: | Optimale, stufenlose Drehzahlregulierung für den Einsatz von Fächer- und POLINOX-Walzen. | Aufeinander abgestimmte Vorauswahl der gängigsten Varianten. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Aluminium | Edelstahl (INOX) | Bearbeitungsaufgaben: | Stufenweises Feinschleifen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Antriebsarten: | Walzenantriebe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, schleifwalzen pferd, lamellenschleifrad, Sets mit Antrieben |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 928,07* | € 1.143,20* | | | | Lager 5VQEQ | | | | | | Frei Haus | ab € 1.065,65* | € 1.143,21* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.078,42* | € 1.156,62* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.075,08* | € 1.156,64* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.112,83* | € 1.218,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|