Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheiben 100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/20,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-61329130
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61329130
EAN/GTIN:
     4007220540084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. PFERD bietet Trennscheiben für Benzintrenner und Elektro-Trennschleifer in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen an. Die robusten Trennscheiben eignen sich zum Trennen von Stahl, Stein, Beton, Gusseisen und weiteren Werkstoffen. Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Benzintrennern und Trennschleifern.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
100 m/s
Max. RPM:
6400 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite metrisch:
4 mm
Schleifmittel:
Korund A und Siliciumcarbid SiC/C
Ø Bohrung:
20 mm
ø Außen metrisch:
300 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Trennscheibe Trennschleifer EHT 300x4,0x20mm SG CAST+STONE für Guss/Stein (100 m/s) | Trennscheiben für Benzintrenner SG CAST+STONE ★★★☆
EAN Stck.:
4007220240403
Produkthierarchie:
06020203,06020231
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
ES
Volumen (VE):
9425 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.551 kg
Länge (VE):
315 mm
Breite (VE):
340 mm
Höhe (VE):
88 mm
ECLASS 12.0:
21011333
UNSPSC 25.0901:
31191600
ECLASS 13.0:
21011333
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Duktiles Gusseisen | Stahlbeton | Beton
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen
Antriebsarten:
Elektrowinkelschleifer | Benzintrenner
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheiben pferd, elektro trennschleifer, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, Trennscheiben für Benzintrenner und Trennschleifer, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
146
20
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 9,25*
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 9,35*
7 Tage
131
20
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 9,35*
5 Tage
146
20
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 9,83*
20
€ 4,90*
ab € 7,86*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.