Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheiben E 115-1,9 PSF DUO STEELOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-62011630
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62011630
EAN/GTIN:
     4007220835081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Kombischeibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Die DUODISC-Kombischeibe ist die Lösung zum sicheren Trennen und Schleifen mit nur einem Werkzeug. Sie erfüllt alle Anforderungen der EN 12413 an Trenn- und Schruppscheiben.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
13300 RPM
Form:
E DUODISC / 27 / T27
Breite metrisch:
1.9 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
115 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD DUODISC Trenn-/Schleif. E 115x1,9x22,23 mm gekr. Uni.-Linie PSF DUO STEELOX f. Stahl/VA | Trennscheiben PSF DUO STEELOX ★★☆☆
EAN Stck.:
4007220241561
Produkthierarchie:
06010401,06020111
EAN-Typ:
AR
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt DUODISC-Kombischeiben, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Herkunftsland:
ES
Volumen (VE):
630 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.053 kg
Länge (VE):
121 mm
Breite (VE):
121 mm
Höhe (VE):
43 mm
ECLASS 12.0:
21011329
UNSPSC 25.0901:
31191506
ECLASS 13.0:
21011329
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011329
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011329
ECLASS 11.1:
21011329
Vorteile:
Sichere, normgerechte Lösung zum Trennen und Seitenschleifen mit nur einem Werkzeug. | Zeitersparnis durch weniger Scheibenwechsel. | Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. | Problemlöser für Schleifaufgaben auf Zunder. | Im Gegensatz zu Trennscheiben auch mit offener Schutzhaube einsetzbar. | Ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet. | Maximale Sicherheit, hohe Trennleistung und hohe Schnittqualität dank innovativer Glasfaserarmierung. | Eignet sich optimal zum bündigen Abtrennen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Walzhaut | Zunder | Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen | Entgraten | Ausfugen | Flächenschliff | Schweißnahtbearbeitung | Kehlnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, schruppscheibe, trennscheiben pferd, Trennscheiben, Universal-Linie PSF ★★☆☆, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
5000
10
€ 5,00*
ab € 1,53*
€ 2,10*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,13*
13 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,23*
5 Tage
5000
10
€ 4,30*
ab € 1,60*
€ 2,23*
10
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.