Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamantwerkzeuge für die Bauindustrie DS 400X3,2X25,4 AS PSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Efficiency waste
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-68300060
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68300060
EAN/GTIN:
     4007220069936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Universelles Werkzeug mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit guterTrennleistung und guter Standzeit. Universelles Werkzeug mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen von Asphalt mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
4800 RPM
Form:
1A1R / DS
Ausführung:
AS
Breite metrisch:
3.2 mm
Schleifmittel:
Diamant
Ø Bohrung:
25.4 mm
ø Außen metrisch:
400 mm
Höhe, Belag:
10 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Diamant-Trennscheibe DS 400x3,2x25,4 mm PSF für schnelles Trennen von Asphalt | Diamant-Trennscheiben für die Bauindustrie, Ausführung segmentiert PSF
Produkthierarchie:
05100404
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
923 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
2.593 kg
Länge (VE):
5 mm
Breite (VE):
413 mm
Höhe (VE):
447 mm
ECLASS 12.0:
21011319
ECLASS 13.0:
21011319
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011319
ECLASS 7.1:
21011319
ECLASS 8.1:
21011319
ECLASS 9.1:
21011319
ECLASS 10.1:
21011319
ECLASS 11.1:
21011319
Vorteile:
Hochwertige Diamantqualitäten. | Gute Schnittigkeit und kurze Trennzeiten. | Hohe Standzeit. | Hohen Schneidkomfort. | Hohe Wirtschaftlichkeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Asphalt | Ziegel | Stahlbeton | weiche Steine | Beton
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen | Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Benzintrenner | Tischsäge
Anwendungsempfehlungen:
Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung. | Trennen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: Metallbindung, Diamant-Trennscheiben für die Bauindustrie, Diamant für die Bauindustrie Leistungslinie PSF, Diamant- und CBN-Werkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 104,21*
€ 132,71*
Lager 5VQEQ
40
€ 5,00*
ab € 107,65*
€ 133,33*
10 Tage
40
Frei Haus
ab € 116,53*
€ 164,10*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 160,36*
€ 204,90*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,47*
€ 234,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.