Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamantwerkzeuge für die Bauindustrie DCD 40XM14 FL PSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Application Pic 3
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-68300083
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68300083
EAN/GTIN:
     4007220070178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Vakuumgelötete Diamant-Trockenbohrer DCD eignen sich zum Bohren von Löchern und runden Aussparungen in Fliesen und Kacheln für z. B. Wasseranschlüsse, Steckdosen und Lichtschalter. Mit M14 Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern 115/125 mm.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
13300 RPM
Max. Werkstückdicke:
40 mm
Schleifmittel:
Diamant
ø Außen metrisch:
40 mm
Ø Gewinde:
M14
Höhe, Belag:
10 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Diamant-Trockenbohrer DCD FL Ø40mm M14 PSF für Fliesen (Winkelschleifer) | Diamant-Trockenbohrer DCD für Winkelschleifer
Produkthierarchie:
05100702
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Herkunftsland:
KR
Volumen (VE):
345 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.213 kg
Länge (VE):
56 mm
Breite (VE):
110 mm
Höhe (VE):
56 mm
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 13.0:
21011318
ETIM 9.0:
EC000704
ETIM 8.0:
EC000704
ECLASS 14.0:
21011318
ECLASS 7.1:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Hochwertige Diamantqualitäten. | Gute Schnittigkeit und kurze Trennzeiten. | Hohe Standzeit. | Hohen Schneidkomfort. | Hohe Wirtschaftlichkeit. | Sehr hohe Standzeit. | Komfortables Arbeiten und hohe Schnittqualität – keine Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Fliesen
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen | Bohren
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung. | Trennen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden. | Diamant-Trockenbohrer werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff verwendet. Wenn möglich, ist der Nassschliff dem Trockenschliff grundsätzlich vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung. | Schleifen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone, Metallbindung, Diamant-Trennscheiben für die Bauindustrie, Diamant-Trockenbohrer, Diamant- und CBN-Werkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
31
€ 5,00*
ab € 50,11*
€ 64,65*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 71,62*
€ 89,32*
€ 4,00*
ab € 60,89*
€ 89,32*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 75,51*
€ 94,96*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 91,06*
€ 112,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.