Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkzeugantriebe Zubehör BSVA 4/18x520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-84200702
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     84200702
EAN/GTIN:
     4007220247907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifervorsatzarm
Bandschleifvorsatzarm
Vorsatzarm
Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BSVA 4/18 x 520
Einsetzbare Bandbreite:
3, 6, 9 | 520, 610
Breite metrisch:
4 mm
Nettogewicht:
0.06 kg
ø Rolle metrisch:
18 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Bandschleifervorsatzarm BSVA 4/18 x 520 Bandlänge: 520/610 mmxBreite:3-9 mm | Bandschleifvorsatzarme BSVA
Neu im Jahr:
2022
Produkthierarchie:
09030701
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
5376 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.063 kg
Länge (VE):
420 mm
Breite (VE):
160 mm
Höhe (VE):
80 mm
ECLASS 12.0:
21051303
ECLASS 13.0:
21051303
ETIM 9.0:
EC003334
ETIM 8.0:
EC003334
ECLASS 14.0:
21051303
ECLASS 7.1:
21051303
ECLASS 8.1:
21051303
ECLASS 9.1:
21051303
ECLASS 10.1:
21051303
ECLASS 11.1:
21051303
Vorteile:
Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung. | Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm. | Robuste Stahlausführung. | Ausnutzung der vollen Rollenbreite. | Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle. | Asymmetrische Arme für seitlich bündiges Arbeiten.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Bandvorsatzarme, Werkzeugantriebe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 84,60*
€ 106,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,58*
€ 107,42*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 85,27*
€ 107,64*
Lager 5VQEQ
40
€ 5,00*
ab € 88,49*
€ 108,88*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,38*
€ 119,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.