Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Biegwellenantriebe SCH 10 DIN 15/G28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-86200614
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     86200614
EAN/GTIN:
     4007220432266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsmotor für biegsame Wellen
antriebsmotor für biegsame wellen
Biegwellen bestehen aus drei unterschiedlich kombinierbaren Bestandteilen: der biegsamen Seele (SE), dem Schutzschlauch (SCH), dem Handstück (HA). Die biegsame Seele besteht aus vier bis zehn Lagen Draht nach DIN 2076, speziell für hochtourigen Rechtslauf. Die Seelenkupplung ist fest aufgepresst. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden. Der Schutzschlauch besteht aus ölfestem Gummi, innen aus einer Flachstahlspirale und außen aus Vollgummi. Die Anschlusskupplungen sind fest aufgepresst und zur Verstärkung mit Gummistulpen überzogen. Die Handstücke sind leicht und handlich und decken einen großen Drehzahlbereich ab.;Im Dauerbetrieb ist bei geringen Laufgeräuschen ein ermüdungsarmes Arbeiten möglich. Austauschbare Spannzangen ermöglichen die Aufnahme von verschiedensten Werkzeugen. Der Gleitanschluss ermöglicht einen schnellen Handstückwechsel. Ersatzschutzschlauch für BW 10 SE 11 DIN 15/G28 und BW 10 SE 11 DIN 15/G28 oHA.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SCH 10 DIN 15/G28
Ausführung:
System Biegwelle 10
Breite metrisch:
22 mm
Ø Antriebseitige Kupplung metrisch:
40 mm
Antriebseitige Kupplung, DIN:
15
Handstückseitige Kupplung Ø metrisch:
28 mm
Handstückseitige Kupplung G:
28
Nettogewicht:
1.43 kg
Ø Antriebseitige Kupplung [mm]:
40
Handstückseitige Kupplung Ø [mm]:
28
ø Außen metrisch:
22 mm
Höhe:
22 mm
Länge metrisch:
1570 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Schlauch SCH 10 DIN 15/G28
Neu im Jahr:
2022
Bestellhinweise:
Seelen und Schläuche mit beidseitigem Gleitanschluss auf Anfrage.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1000 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.001 kg
Länge (VE):
1600 mm
Breite (VE):
25 mm
Höhe (VE):
25 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Biegwellen
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 13.0:
21051392
ETIM 9.0:
EC003583
ETIM 8.0:
EC003583
ECLASS 14.0:
21051392
ECLASS 7.1:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
Anwendungsempfehlungen:
Beim Einsatz von Biegwellen ist unbedingt zu beachten, dass die Wellen nicht über den jeweils angegebenen Krümmungsradius hinaus gebogen werden. Zu jeder Biegwelle ist der kleinstmögliche Krümmungsradius angegeben.
AAO057:
SCH 10
AAO663:
4007220432266
AAO676:
86200614
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Biegwellen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 284,75*
€ 340,50*
Lager 5VQEQ
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,15*
€ 341,90*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 319,35*
€ 387,57*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,79*
€ 392,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,72*
€ 412,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,90*
€ 406,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,36*
€ 405,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,02*
€ 357,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.