Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkzeugantriebe Zubehör SWT 10 G28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect mains plug from electrical outlet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-87101531
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     87101531
EAN/GTIN:
     4007220429754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Werkzeugantriebe
Satinierwinkeltrieb anschließbar an alle Biegwellen mit Anschluss G28 anstelle des Handstücks. Wellenanschluss 360° drehbar. Ermöglicht den Einsatz von Biegwellenantrieben als Satinierer. Handschutz, Anti-Vibrationshandgriff, demontierbare Arbeitsspindel.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SWT 10 G28
Antriebsdrehzahl n max.:
18000 RPM
Abtriebsdrehzahl bei n max.:
12000 RPM
Übersetzungsverhältnis:
1,53:1
Breite metrisch:
40 mm
Werkzeugaufnahme, Breite:
100
Handstückseitige Kupplung G:
28
Nettogewicht:
1.901 kg
ø Außen metrisch:
215 mm
Ø Gewinde:
M14
Ø Werkzeugaufnahme:
19 mm
Höhe:
215 mm
Länge metrisch:
173 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Satinierwinkeltrieb SWT 10 G28 mit Werkzeugaufnahme 19x100 mm Max. RPM 18.000
Neu im Jahr:
2023
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
12819 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
2.441 kg
Länge (VE):
294 mm
Breite (VE):
258 mm
Höhe (VE):
169 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Winkeltriebe SWT
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 13.0:
21051392
ETIM 9.0:
EC004368
ETIM 8.0:
EC004368
ECLASS 14.0:
21051392
ECLASS 7.1:
21059290
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO057:
SWT
AAO663:
4007220429754
AAO676:
87101531
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 692,85*
€ 785,67*
Lager 5VQEQ
3
Frei Haus
ab € 700,65*
€ 792,16*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 740,88*
€ 830,56*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 780,79*
€ 887,94*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,12*
€ 935,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,16*
€ 942,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,67*
€ 909,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,69*
€ 869,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,79*
€ 854,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,65*
€ 833,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.