| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-01301 Herst.-Nr.: 01301 EAN/GTIN: 4019008013017 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Dog Traveling Autositz - komfortables Hundebett für den Vorder- oder Rücksitz Der hochwertige Dog Traveling Autositz von WOLTERS bietet Sicherheit und Komfort für die Autofahrt mit kleinen bis mittelgroßen Hunden. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Sitz problemlos am Beifahrer- oder Rücksitz anbringen. Der eingenähte Anleinclip wird zur Sicherung am Hundegeschirr befestigt. Vor Schmutz, Kratzern und Hundehaaren bleibt das Auto dank des praktischen Autositzes perfekt geschützt. Die Bezugsstoffe bestehen aus recyceltem, REACH-zertifiziertem Polyester und sind frei von Gift- und Schadstoffen. Eine rutschfeste Unterseite sorgt für einen guten Halt. Der Sitz lässt sich mit einem feuchten Tuch reinigen und der Bezug ist im Schonwaschgang bei 30 Grad in der Maschine waschbar. Bitte keinen Weichspüler verwenden. Bitte lufttrocknen und nicht in den Trockner gegeben. Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau | Material: | Polyester | Reinigungshinweis: | Der Dog Traveling Autositz lässt sich mit einem feuchten Tuch reinigen und ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar - geeignet für Waschmaschinen ab 8 kg Fassungsvermögen. Bitte keinen Weichspüler verwenden. Der Autositz sollte lufttrocknen und nicht in den Trockner gegeben werden. | Breite in cm: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hundeautositz, Autositz für Hunde, Reisen mit Hund, Autositz für große Hunde, Hundesitz fürs Auto |
| | |
| |