| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-01621 Herst.-Nr.: 01621 EAN/GTIN: 4019008016216 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Easy Travel Reisebett - schicker Liegeplatz im Denim-Look Das WOLTERS Easy Travel Reisebett in Taschenform besteht aus hochwertige Denim-Material aus 85% Cotton und 15% Polyester und ist sehr robust und pflegeleicht. Außenmaterial und Innenfutter sind REACH zertifiziert, somit sind die Stoffe frei von sämtlichen Gift- und Schadstoffen. Innerhalb weniger Sekunden lässt sich die Umhängetasche durch das Öffnen der Klettverschlüsse in eine gemütliche Hundedecke verwandeln. Durch die leichte Polsterung liegt der Hund hier sehr bequem. Mit dem zusätzlichen Außenfach lassen sich kleine, leichte Dinge wie Leckerchen oder Kotbeutel einfach transportieren. Das Easy Travel Reisebett in Taschenform, made in Italy, lässt sich einfach mit einem feuchten Tuch reinigen und ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte keinen Weichspüler verwenden. Das Reisebett sollte lufttrocknen und nicht in den Trockner gegeben werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | denim blau | Material: | 85% Baumwolle, 15% Polyester | Reinigungshinweis: | Das Easy Travel Reisebett in Taschenform lässt sich einfach mit einem feuchten Tuch reinigen und ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte keinen Weichspüler verwenden. Das Reisebett sollte lufttrocknen und nicht in den Trockner gegeben werden. | Breite in cm: | 75 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reisebett, reisebett, Hundeschlafplatz, Hundebett, Einlage für Transportbox, Hundedecken, Hundebetten, Hundematten |
| | |
| |