Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Halsband riverside blue Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Professional Halsband riverside blue Gr.S
Professional Halsband riverside blue Gr.S
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-10171
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     10171
EAN/GTIN:
     4019008101714
Suchbegriffe:
Hunde-Halsband
Hundehalsband
hundehalsband
WOLTERS Professional Halsband extra breit - der perfekte Allrounder für große Hunde Das WOLTERS Professional Hundehalsband extra breit bietet einen optimalen Sitz besonders für große Hunde. Es besteht aus 100% robustem Nylon und bietet dem Vierbeiner durch eine besonders breite Auflagefläche einen sehr angenehmen Tragekomfort. Das Professional Halsband extra breit wurde mit einem stabilen Klickverschluss ausgestattet und besitzt ab Größe M eine eingenähte Zugentlastung. Das Halsband ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern
Weitere Informationen:
Farbe:
riverside blue
Größe:
Gr.S
Material:
Nylon
Reinigungshinweis:
Die Halsbänder sind in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nachdem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Halsumfang:
18-30cm
Breite in cm:
1
Weitere Suchbegriffe: Halsband Hunde, Halsband Hund, Hunde Halsband, Halsband für Hunde, Halsbänder für Hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.