Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straußenei aqua Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straußenei aqua Gr.M
Straußenei aqua Gr.M
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-18032
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     18032
EAN/GTIN:
     4019008180320
Suchbegriffe:
Hunde-Spielzeug
Hundespielzeug
Katzenspielzeug
katzenspielzeug
WOLTERS Straußenei mit und ohne Seil - für mehr Koordinationsfähigkeit Das WOLTERS Straußenei mit und ohne Seil bringt garantiert viel Spielspaß für den Hund. Durch die ovale Form wird ein unregelmäßiges Sprungverhalten erzeugt, welches die Koordinationsfähigkeit des Hundes fördert und den Spaßfaktor erhöht. Das Ei besteht aus Naturkautschuk und ist durch seine natürlichen Bestandteile und Färbung gesundheitlich absolut unbedenklich für den Hund. Das Spielzeug ist zudem besonders strapazierfähig, kaufest und mit Leckerlis befüllbar. Das Straußenei mit Seil eignet sich für alle, die mit noch mehr Schwung werfen wollen.
Weitere Informationen:
Farbe:
aqua
Größe:
Gr.M
Material:
Naturkautschuk
Breite in cm:
6
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug für Hunde, Spielzeug Hunde, Hunde Spielzeug, Hund Kuscheltier, Hunde Wurfspielzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.