| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-18106 Herst.-Nr.: 18106 EAN/GTIN: 4019008181068 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Napfunterlage Rainbow - da kommt nichts ins Rutschen Besonders gut stehen Futternäpfe für Hunde und Katzen auf der WOLTERS Napfunterlage Rainbow. Sie ist aus Naturkautschuk gefertigt, natürlich gefärbt und somit für das Haustier absolut unbedenklich. Eine praktische Überlaufkante schützt den Fußboden, eine noppenartige Struktur verhindert ein Wegrutschen der Näpfe. Darüber hinaus kann die Unterlage zusammengerollt werden und ist somit ein perfekter Begleiter auf Reisen. Die Napfunterlage kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | Naturkautschuk | Reinigungshinweis: | Die Unterlage kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, darüber hinaus ist sie für die Spülmaschine geeignet. | Breite in cm: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Napfunterlage, Futterunterlage, Napfunterlage Hund, Hundenapf Unterlage |
| | |
| |