| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-20433 Herst.-Nr.: 20433 EAN/GTIN: 4019008204330 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WOLTERS K2-Tauprogramm Schlupfhalsband - das unkomplizierte HalsbandDas WOLTERS K2-Tauprogramm Schlupfhalsband für Hunde besteht aus einem rundgeflochtenem, robusten Nylongewebe. Das Halsband ermöglicht ein schnelles Herein- und Herausschlüpfen und ist mit einem effektiven Zugbegrenzer ausgestattet. Das Schlupfhalsband ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | champagner | Material: | Nylon | Reinigungshinweis: | Das Schlupfhalsband ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Halsumfang: | -45cm | Breite in cm: | 1,3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nylonhalsband, Halsbänder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |