| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-20443 Herst.-Nr.: 20443 EAN/GTIN: 4019008204439 |
| |
|
| | |
| WOLTERS K2-Tauprogramm Schlupfhalsband - das unkomplizierte HalsbandDas WOLTERS K2-Tauprogramm Schlupfhalsband für Hunde besteht aus einem rundgeflochtenem, robusten Nylongewebe. Das Halsband ermöglicht ein schnelles Herein- und Herausschlüpfen und ist mit einem effektiven Zugbegrenzer ausgestattet. Das Schlupfhalsband ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Weitere Informationen: | | Farbe: | champagner | Material: | Nylon | Reinigungshinweis: | Das Schlupfhalsband ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Halsumfang: | -50cm | Breite in cm: | 1,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylonhalsband, Halsbänder |
| | |
| |