| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-20504 Herst.-Nr.: 20504 EAN/GTIN: 4019008205047 |
| |
|
| | |
| WOLTERS K2-Tauprogramm Cityleine - perfekt für unterwegsDie WOLTERS K2-Tauprogramm Cityeine für Hunde besteht aus einem rundgeflochtenem, robusten Nylongewebe. Die Cityleine ist einen Meter lang und eignet sich hervorragend für einen Spaziergang durch die Stadt, wo der Hund bei Fuß geführt werden soll. Die Leine ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Material: | Nylon | Reinigungshinweis: | Die Hundeleine ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Breite in cm: | 0,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylonleine, Erstausstattung, Welpenausstattung, 1m Leine, Leinen |
| | |
| |