Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K2-Tauprogramm Führleine silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K2-Tauprogramm Führleine silber
K2-Tauprogramm Führleine silber
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-20704
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     20704
EAN/GTIN:
     4019008207041
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hunde leine
WOLTERS K2-Tauprogramm Führleine - besonders strapazierfähigDie WOLTERS K2-Tauprogramm Führleine für Hunde besteht aus einem rundgeflochtenem, robusten Nylongewebe. Die Führleine liegt angenehm und sicher in der Hand und ist in zwei oder drei Meter Länge erhältlich. Die Leine ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Nylon
Reinigungshinweis:
Die Hundeleine ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Breite in cm:
0,9
Weitere Suchbegriffe: Nylonleine, Erstausstattung, Welpenausstattung, 2m Leine, Leinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.