| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-20867 Herst.-Nr.: 20867 EAN/GTIN: 4019008208673 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Everest-Tauprogramm Cityleine – der reflektierende Begleiter in der Stadt Die WOLTERS Everest-Tauprogamm Cityleine besteht aus einem rundgeflochtenem Nylongewebe mit einem robusten Kern, ähnlich wie der bei einem Bergsteigerseil. Zusätzlich wurden hier Reflektorstreifen für mehr Sicherheit eingeflochten. Die Cityleine ist einen Meter lang und eignet sich hervorragend für einen abendlichen Spaziergang durch die Stadt, wo der Hund bei Fuß geführt werden soll. Sie ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Weitere Informationen: | | Farbe: | lime/schwarz | Material: | Nylon | Reinigungshinweis: | Die Hundeleine ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Breite in cm: | 1,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylonleine, Erstausstattung, Welpenausstattung, 1m Leine, Reflektorleine, Leinen |
| | |
| |