| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-21321 Herst.-Nr.: 21321 EAN/GTIN: 4019008213219 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Animal Family - Plüschtiere für Hunde im coolen Cord Design Zur Animal Family von WOLTERS gehören Hermine Hase, Benny Biber und Eddie Elefant. Die Hundespielzeuge ohne Quietsche bestehen aus recyceltem Polyester und sind daher besonders reccourcenschonend und umweltfreundlich. Ob zum Spielen, Kuscheln oder Apportieren - die niedlichen Mitglieder der Animal Family sind ohne verschluckbare Kleinteile jeweils in einer kleineren Junior Variante erhältlich. Die Plüschspielzeuge können im Schonwaschgang bei 30 Grad gewaschen werden und sollten an der Luft trocknen. Bitte nicht in den Trockner geben. Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Material: | Polyester | Breite in cm: | 17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hunde Kuscheltier, Hund Kuscheltier, Kuscheltier Hund, Kuscheltier Hunde Plüschtier für Hunde, Plüschspielzeug, Hunde Plüschspielzeug, Spielzeug für Hunde |
| | |
| |