| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-22103 Herst.-Nr.: 22103 EAN/GTIN: 4019008221030 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Everest-Tauprogramm Schlupfhalsband - unkompliziert & sicherDas WOLTERS Everest-Tauprogramm Schlupfhalsband besteht aus einem rundgeflochtenem Nylongewebe mit einem robusten Kern, ähnlich wie der bei einem Bergsteigerseil. Zusätzlich wurden hier Reflektorstreifen für mehr Sicherheit eingeflochten. Das Schlupfhalsband ermöglicht ein schnelles Herein- und Herausschlüpfen und ist mit einem effektiven Zugbegrenzer ausgestattet. Das Halsband ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/graphit | Material: | Nylon | Reinigungshinweis: | Das Schlupfhalsband ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Halsumfang: | -45cm | Breite in cm: | 1,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylonhalsband, Reflektorhalsband, Halsbänder |
| | |
| |